Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 22mm; -30÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 22mm; -30÷100°C
Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 22mm; -30÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-ZZ12X22X5/7N
Herst.-Nr.:
     ZZ12X22X5/7N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
abstreifer nbr
abstreifer
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -30...100°C
Größe H1: 5mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Außendurchmesser: 22mm
Shore-Härte: 88
Ausführung: einzeln
Montage Element-Typ: Abstreifdichtung ZZ
Durchmesser der Welle: 12mm
Äußere Höhe: 7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.