Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 22mm; -30÷100°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 22mm; -30÷100°C
Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 22mm; -30÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-ZZ14X22X3/4N
Herst.-Nr.:
     ZZ14X22X3/4N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
abstreifer nbr
abstreifer
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -30...100°C
Größe H1: 3mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Außendurchmesser: 22mm
Shore-Härte: 70
Ausführung: einzeln
Montage Element-Typ: Abstreifdichtung ZZ
Durchmesser der Welle: 14mm
Äußere Höhe: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.