Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 24mm; -30÷100°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 24mm; -30÷100°C
Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 24mm; -30÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-ZZ16X24X5/7N
Herst.-Nr.:
     ZZ16X24X5/7N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
abstreifer nbr
abstreifer
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -30...100°C
Größe H1: 5mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Außendurchmesser: 24mm
Shore-Härte: 70
Ausführung: einzeln
Montage Element-Typ: Abstreifdichtung ZZ
Durchmesser der Welle: 16mm
Äußere Höhe: 7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.