Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 30mm; -30÷100°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 30mm; -30÷100°C
Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 30mm; -30÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-ZZ20X30X4/6N
Herst.-Nr.:
     ZZ20X30X4/6N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
abstreifer nbr
abstreifer
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -30...100°C
Größe H1: 4mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Außendurchmesser: 30mm
Shore-Härte: 70
Ausführung: einzeln
Montage Element-Typ: Abstreifdichtung ZZ
Durchmesser der Welle: 20mm
Äußere Höhe: 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.