Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 200 ml 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2200198800
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4695
EAN/GTIN:
     5715205469525
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Augenpülflasche gefüllt mit 0,9% steriler Natriumchloridlösung (entspricht dem natürlichem Salzgehalt des Auges) im separaten Einzelkarton zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter) sowie Ölen und Lösemitteln · die Augenspülflasche ist in 200 ml zur Befüllung der Augenspülstationen 4000 386 410 + 4000 386 411 + 4000 386 422 – sowie für den Einzeleinsatz geeignet

Weitere technische Eigenschaften:
· Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche)
· Höhe ca.: 163mm
· Breite ca.: 58mm
· Ausführung: 0,9% Natriumchloridlösung, im Einzelkarton
· Tiefe ca.: 58mm
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
DIN EN15154-4
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspülflasche 200 ml, augennotdusche sprühflasche, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülungen, Augenspülflaschen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 4,50*
ab € 5,55*
€ 8,47*
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,70*
1 Tag
305
€ 5,45*
ab € 7,07*
€ 10,54*
2 Tage
305
€ 4,99*
ab € 7,34*
€ 10,98*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,81*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plum
4789
ab € 38,35*
Sonstiges
Plum
4611
ab € 17,63*
Sonstiges
Plum
4650
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.