Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche pH Neutral 200ml 3Jahre(ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 Plum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2200198802
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4755
EAN/GTIN:
     5715205475526
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
bei Verätzungsgefahr · sterile Phosphatpufferlösung (4,9%) im geschützten Einzelkarton · für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali · zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (und für den Einzeleinsatz geeignet)

Weitere technische Eigenschaften:
· Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche)
· Höhe ca.: 163mm
· Breite ca.: 58mm
· Ausführung: 4,9% Phosphatpufferlösung, im Einzelkarton
· Tiefe ca.: 58mm
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
DIN EN15154-4
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspüllösung 200ml, augenspüllösung, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, Augenspülflaschen, pH Neutral
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,50*
ab € 7,08*
€ 10,55*
2 Tage
173
€ 5,45*
ab € 9,12*
€ 13,34*
4 Tage
129
€ 5,99*
ab € 9,07*
€ 13,37*
3 Tage
173
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 13,86*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,82*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.