Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe LeiKaTech 1647 Gr.8 grün/schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2600394067
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1647-8
EAN/GTIN:
     4041095006993
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Dyneema® Diamond Technology Faser, Nylon, Elastan · schwarze atmungsaktive Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit Noppen · Schnittschutzlevel D · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · extrem leicht · flexible Passform · optimales Tastgefühl · sehr gute Griffigkeit · Anwendung: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 3
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grün/schwarz
Material:
Spezialfaser Dyneema®, Nylon, Elastan
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund, mit Nitrilschaum, mit Noppen
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitshandschuh, Schnittschutzhandschutz, Schnittschutz, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,93*
  
Preis gilt ab 12 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.