Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R-Handschuhe BÜFFEL STEEL 2 LONG , Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-2600407076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2741-300-4-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spaltleder-Handschuhe
Spaltlederhandschuh
Spaltlederhandschuhe
spaltlederhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau/blau
Material:
Spaltleder/Kevlar
Norm:
EN 388, EN 407
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.