Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Vibrationshandschuh A 790, schwarz, Gr. XXL/11


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-2600428096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A790BKRXXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
XXL/11
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester, Gummi, Gummi Chloropren
Norm:
EN 388 (4142X), EN ISO 21420, EN 10819
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.