Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUCO-Sicherheitshalbschuh 22.005, schwarz/rot, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700131434
Hersteller:
     Stuco
Herst.-Nr.:
     22.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Narbenrindleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,80*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,79*
€ 159,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,78*
€ 156,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,50*
€ 149,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,35*
€ 142,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,80*
€ 124,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.