Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUCO-Sicherheitshalbschuh 22.005, schwarz/rot, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700131435
Hersteller:
     Stuco
Herst.-Nr.:
     22.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Narbenrindleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,08*
€ 159,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,98*
€ 157,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,15*
€ 150,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,21*
€ 141,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,76*
€ 124,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.