Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUCO-Sicherheitshochschuh 36.005, schwarz/rot, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700131444
Hersteller:
     Stuco
Herst.-Nr.:
     36.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Narbenrindleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,76*
€ 168,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,62*
€ 167,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,95*
€ 161,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,50*
€ 154,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,99*
€ 132,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.