Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel PROTOMASTOR,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700221853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45536
EAN/GTIN:
     8713197339229
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Norm:
EN ISO 20345 S5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,95*
€ 34,27*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 29,77*
€ 40,38*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 30,88*
€ 41,81*
€ 8,95*
ab € 30,71*
€ 42,82*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,95*
€ 29,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 24,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.