Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstiefel Dee Gr.37 schwarz PVC DUNLOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700394284
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     1819-37
EAN/GTIN:
     8713197336143
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Material: PVC · gummiertes Innenfutter · PVC-Sohle

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: gummiertes Innenfutter
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
14
€ 6,95*
ab € 9,80*
€ 14,05*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,62*
€ 24,72*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,83*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.