Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille SecureFit? 500 EN 166/EN 168 Bügel schwarz,Scheibe klar PC 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001355071
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100243142
EAN/GTIN:
     04054596869479
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166, EN170 · sportliches Design mit stromlinienförmigen Scheibenform und einem schlanken Profil · Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel · winkelverstellbare Ratschenbügel ermöglichen automatische Anpassung an unterschiedliche Gesichts- bzw. Kopfformen (ca. 22 g)

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht ca.: 22g
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166/EN 168
Ausführung:
Bügel schwarz, Scheibe klar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 8,59*
€ 10,48*
1
€ 4,00*
ab € 8,51*
€ 13,00*
1
€ 8,95*
ab € 8,63*
€ 13,10*
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 15,65*
1
€ 18,90*
ab € 9,94*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 313,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.