Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmasken-Set wiederverwendbar m.P3-Filter+Vorfilter S 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001355857
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100265070
EAN/GTIN:
     04064035005580
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dieses handliche und sofort gebrauchsfertige Set wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Das Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-301 (klein) · einen 3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E · einen 3M™ Vorfilter SC-6600 und eine 3M™ Vorfilter-Halterung SC-6602 – alles verpackt in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
S
Ausführung:
m.P3-Filter+Vorfilter
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzmaske Vorfilter, Partikelvorfilter, Atemschutzset, 3 m halbmaske gr. s, 3m atemschutzset, atemschutzmaske vorfilter, Atemschutzmaske, Atemschutzhalbmasken, Gasmaske, Cleanspace Halbmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 51,73*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 77,78*
1
€ 8,95*
ab € 63,18*
€ 84,76*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 777,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.