Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Atemschutzfilter
>
Kombifilter A
>
Artikel
Partikelfilter-Nachfüllset 5535 A2P3R Inh.4xA2/8xPartikelfilter/2xFilterdeckel
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-4001355883
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000061558
EAN/GTIN:
04046719131709
Suchbegriffe:
Kombifilter A
kombifilter a2p3r
kombifilter a
kombifilter a2
Bestehend aus: 4 x 655 A2, 8 x 5935 P3R Partikelfilter und 2 x 51 Filterdeckel.
Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· PSA-Kategorie: III
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Schutzklasse:
A2P3R
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Atemschutz
>
Atemfilter, Gasfilter
Weitere Suchbegriffe:
Atemschutzfilter
,
Kombinationsfilter
,
Schutz vor Gase und Dämpfe
,
Zubehör Atemschutz
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 261,255*
€ 308,715*
Lager 8580
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 252,22*
€ 310,33*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 263,245*
€ 311,785*
Lager 281
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 454,22*
€ 532,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 532,48*
€ 633,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 522,29*
€ 621,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 488,82*
€ 581,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,96*
€ 567,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 454,22*
€ 540,52
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 113,555* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Absperrband rot/weiß, nicht klebend, 70mm x 100m
3M
596615
ab € 3,96*
Zubehör
3M™ Arbeitsschutz-Starterset für Lackierer 50687
3M
OLD50687
ab € 363,02*
Zubehör
3M™ Aufnahmewalze MA-AC, 90 mm x 100 mm x 19 mm, weich
3M
09324
ab € 99,94*
Zubehör
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9320+SV
3M
9320+SV
ab € 7,85*
Zubehör
3M™ Aura™ Atemschutzmaske 9332+SV
3M
9332+SV
ab € 20,54*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 100 mm x 2000 mm, 36+
3M
419769
ab € 26,05*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 150 mm x 2000 mm, 36+
3M
419749
ab € 29,28*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 150 mm x 2000 mm, 60+
3M
475540
ab € 21,77*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 150 mm x 2000 mm, 80+
3M
491488
ab € 34,61*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 50 mm x 2000 mm, 36+
3M
414900
ab € 12,98*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 50 mm x 2000 mm, 60+
3M
601746
ab € 11,99*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 50 mm x 2000 mm, 80+
3M
601747
ab € 12,04*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 75 mm x 2000 mm, 36+
3M
419765
ab € 14,55*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 75 mm x 2000 mm, 60+
3M
481185
ab € 14,05*
Zubehör
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F, 75 mm x 2000 mm, 80+
3M
481180
ab € 13,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen