Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterkit 6004PRO1 EN 14387:2004+A1:2008 A1B1E1K1 P3 R+Formaldehyd 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001355943
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100192136
EAN/GTIN:
     05902658111396
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter
Gasfilter
Verwenden Sie das 3M™ Filterkit 6004PRO1 · um bei der Arbeit mit Unkrautvernichtungsmitteln · Pestiziden oder chemischen Reinigungsmitteln (einschließlich Ammoniak) einen Schutz der Stufen ABEK1 und P3 zu gewährleisten. Diese Austauschfilter sind für die Verwendung mit wiederverwendbaren Masken der Serien 6000 und 7000 von 3M vorgesehen. Sie bieten Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen · beispielsweise von lösungsmittelhaltigen Lacken · Klebstoffen und Reinigungsmitteln · wobei Aktivkohle für eine längere Nutzungsdauer sorgt. Sie sind leicht und bieten einen niedrigen Atemwiderstand. Die ausgewogene Gewichtsverteilung erhöht den Tragekomfort während des Arbeitstages und ihre einzigartige trapezförmige Form sorgt für ein gutes Sichtfeld. Sie sind nach europäischen Normen geprüft und zugelassen und mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten kompatibel.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· passend für: Masken Serie 6000/6500/7000
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 14387:2004 + A1:2008
Schutzklasse:
A1B1E1K1 P3 R + Formaldehyd
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 26,08*
€ 37,63*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 28,03*
€ 38,37*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 33,93*
€ 46,00*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,50*
ab € 33,68*
€ 46,55*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.