Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseatemschutzsystem PV-300E Asbest-Set Gr.S 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001355985
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100265016
EAN/GTIN:
     04064035009212
Suchbegriffe:
Atemschutz Gebläseeinheit
Filtergebläse
Gebläse Atemschutzsystem
Gebläse-Atemschutz
Das 3M™ Atemschutzgebläse-System Asbest-Paket PV-300E-S ist ein langlebiges Atemschutzsystem. Dieses robuste System verfügt über eine bequeme Atemschutzmaske (klein) · an der ein Motor angebracht ist. Das Paket PV-300E ist auf anspruchsvolle Arbeitsbedingungen · einschließlich die Beseitigung von Asbest · ausgelegt und enthält eine Atemschutzmaske · einen Motor · eine Batterie · einen Gürtel und den Partikelfilter PV-1251E. Das Gebläse erfüllt die Vorgaben von IP 54 · wenn die Filter an den Filteranschlüssen angebracht sind · und eignet sich so zur Reinigung durch Abduschen/Abbrausen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Größe: S
· Modell: PV-300E
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Ausführung:
Asbest-Set
Weitere Suchbegriffe: Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, atemschutz gebläseeinheit 3m, atemschutz gebläseeinheit, Gebläsefiltergeräte, CleanSpace, Atemschutz ohne Schlauch, PAFtec, Gebläseeinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.297,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,65*
€ 1.704,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,71*
€ 1.689,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,07*
€ 1.625,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,08*
€ 1.586,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,20*
€ 1.543,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.