| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001427519 Herst.-Nr.: 7100194737 EAN/GTIN: 04054596664098 |
| |
|
| | |
| Wählen Sie eine 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200 · wenn Sie eine leichte · komfortable und erschwingliche Brille wünschen. Unsere Schutzbrille wiegt nur 18 g und sitzt bequem. Sie verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie · durch die sich die Brillenbügel an die individuelle Kopfgröße anpassen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form bietet dem Träger ein breites Sichtfeld und reduziert das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen.
Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 18g Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166:2001 | Ausführung: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Brille, Augenschutz |
| | |
| |