| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001427527 Herst.-Nr.: 7100250618 EAN/GTIN: 04054596870611 |
| |
|
| | |
| Die umschließende · leichte und selbstanpassende 3M™ SecureFit™ Schutzbrille SF200 bietet Ihnen ein weites Sichtfeld. Unsere Schutzbrille wiegt nur 18 g und sitzt bequem. Sie verfügt über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie · durch die sich die Brillenbügel natürlich an die individuelle Kopfgröße anpassen. Die graue Scheibe mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung bietet eine längere Lebensdauer und eine bessere Sicht. Die breiten und flexiblen Bügel bieten einen soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschutz kombinieren. Das umschließende Design bietet dem Träger ein breites Sichtfeld und reduziert das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Material: | Polycarbonat | Ausführung: | graue Scheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille 3m pc-scheibe, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Brille, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 8,22* | € 10,68* | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 8,40* | € 11,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|