Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partikelfilter DT-1135E f.HF-300/PF-600E/FF-300/FF-600/PF-600ASB PF10 P3 R D 3M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001427597
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100260622
EAN/GTIN:
     04054596923218
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Die 3M™ Filter der DT-Serie sind in verschiedenen spezifischen Ausführungen erhältlich · die jeweils vor Partikeln · Gasen und Dämpfen oder einer Kombination aus beidem schützen. Sie eignen sich für die Verwendung mit 3M Mehrweg-Atemschutzmasken und Atemschutzgebläsen mit DIN 40-Filteranschlüssen.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Schutzklasse:
PF10 P3 R D
Ausführung:
DIN 40-Gewinde
Weitere Suchbegriffe: Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, Zubehör Gebläseatemschutz, Filter, Atemschutzfilter, Gebläseatemschutz, PAFtec, CleanSpace
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,20*
€ 89,81*
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 115,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 94,11*
€ 121,99*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 137,99*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,99*
€ 164,2081
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,33*
€ 162,2327
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,16*
€ 156,0804
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,37*
€ 150,3803
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,09*
€ 132,1971
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.