Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseatemschutzsystem PF-619E Starter Set Gürtelbefestigung 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001427629
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100299964
EAN/GTIN:
     04064035079819
Suchbegriffe:
Atemschutz Gebläseeinheit
Filtergebläse
Gebläse Atemschutzsystem
Gebläse-Atemschutz
Das 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-619E ist die richtige Wahl · wenn Sie ein langlebiges · günstiges Gebläseatemschutz-System im Starter-Kit suchen. Die 3M™ PF-600E Gebläseeinheit verfügt über einen akustischen und visuellen Alarm · der den Anwender auf eine schwache Batterie oder auf eine Unterschreitung der vom Hersteller festgelegten Mindest-Luftstrom von 160 l/min aufmerksam macht. Die Einheit verfügt über eine einfache Tastenbedienung. Die Taste ist verdeckt · um ein versehentliches Abschalten zu verhindern. Kompatibel mit den 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-200 und M-300 Reihe · den Vollmasken 3M™ Promask™ FM3 und 3M™ Vision FM4 und den Filtern der 3M™ DT-Serie. Das Gebläse erfüllt die Vorgaben von IP 65 · wenn Dekontaminations-Stöpsel an den Filter- und Schlauchanschlüssen angebracht sind · und eignet sich so zur Reinigung durch Abduschen/Abbrausen. Die integrierte Batterie befindet sich geschützt im Gehäuse des Gebläses und ist in-situ wiederaufladbar.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Ausführung:
Starter Set Gürtelbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Gebläseatemschutz, Gebläsefiltergerät, gebläse atemschutzsysteme 3m, atemschutz gebläseeinheit, Atemschutz ohne Schlauch, Gebläseeinheit, PAFtec, CleanSpace, Gebläsefiltergeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.306,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,60*
€ 1.711,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,68*
€ 1.701,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,74*
€ 1.638,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,85*
€ 1.597,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,11*
€ 1.554,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.