Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asbest-Druckluftsystem RAS-ASB-L f.Druckluftsystem RAS-ASB-L 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001427632
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100266045
EAN/GTIN:
     04064035009281
Suchbegriffe:
Druckluft-Atemschutzsystem
Druckluft-Schlauchgerät
Druckluftschlauchgerät
druckluft atemschutzsystem
Das 3M™ RAS-ASB-L (Respiratory Airline Supply) Asbest-Druckluftsystem ist ein Überdruckgerät, das den höchstmöglichen Grad an Atemschutz bietet. Es eignet sich ideal für Bereiche mit hohem Kontaminationsgrad. Das 3M™ RAS-ASB-L (Respiratory Airline Supply) Asbest-Druckluftsystem wurde speziell für die Anforderungen in der Asbestsanierung entwickelt und bietet den höchstmöglichen Grad an Atemschutz. Das Überdruckluft-Schlauchsystem mit offenem Kreislauf ist mit einem Überdruck-Lungenautomaten · einem Luftversorgungsschlauch mit integriertem Partikelfilter · einer Mitteldruck-Warnpfeife sowie einem Luftschlauch-Manifold ausgestattet. Der Tragegurt aus PU-beschichtetem Polyester lässt sich zur Reinigung bequem abwischen. Der Tempest Lungenautomat sorgt für einen Überdruck im Inneren der Atemschutzmaske · der eine zugewiesene Schutzstufe von 2000* gewährleistet (solange das Gerät mit einer Luftversorgung verbunden ist). Die mit einem Atemschutzfilter ausgestattete Atemschutzmaske ermöglicht es dem Träger · Arbeitsbereiche zu betreten und zu verlassen · ohne mit einer Luftversorgung verbunden sein zu müssen. Bei Trennung des Luftschlauchs verhindert ein integriertes Rückschlagventil eine Kontaminierung des Schlauchs. Die Warnpfeife am Lungenautomaten weist den Träger bei Ausfall der Luftversorgung darauf hin · auf den Filterkanister umzuschalten. Der Filterkanister ist mit einer Blindkappe an der Maske befestigt · um eine Kontamination zu verhindern. Der abwischbare Tragegurt weist eine glatte Oberfläche auf · die ein Anhaften von Asbestfasern verringert und eine verbesserte Dekontaminierung nach Einsatz des Geräts zulässt. Der integrierte Partikelfilter ist mit dem Luftschlauch verbunden und verhindert somit · dass eventuell auf dem Schlauch vorhandene Fasern in die Atemschutzmaske gelangen. Zugelassen und CE-zertifiziert nach EN 14593-1:2005 und AS/NZS 1716:2012.* abhängig von lokalen Vorschriften

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 14593-1:2005
Ausführung:
f.Druckluftsystem RAS-ASB-L
Weitere Suchbegriffe: PAFtec, Gebläsefiltergeräte, Atemschutz ohne Schlauch, Gebläseatemschutz, Gebläseeinheit, CleanSpace
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,01*
€ 881,77*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.176,89*
€ 1.283,79*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,79*
€ 1.527,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,47*
€ 1.516,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,97*
€ 1.462,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,31*
€ 1.429,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,89*
€ 1.400,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.