| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4001427637 Herst.-Nr.: 7100293329 EAN/GTIN: 04064035087913 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das einsatzbereite 3M™ Atemschutzgebläse-System Asbest-Paket PF-600E-ASB-FF-602 ist langlebig und erschwinglich. Dieses langlebige und erschwingliche Atemschutzgebläse-Paket eignet sich für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Es eignet sich insbesondere für die Asbestbeseitigung. Das 3M™ Atemschutzgebläse-System PF-602E-ASB ist kompatibel mit den eng anliegenden 3M™ Vollmasken der Serien FF-300 und FF-600 sowie mit dem Sortiment der 3M™ Filter der DT-Serie. (Bitte beachten Sie · dass das PF-602E-ASB · wenn es zusammen mit einer Vollmaske FF-600 verwendet wird · nur für den 3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E zugelassen ist.) Das 3M™ Gebläse PF-602E-ASB ist ebenfalls für die lose sitzenden 3M™ Versaflo™ Helme der Serien M-200 und M-300 zugelassen. Das PF-602E-ASB kann bei angeschlossenen Filtern/Dekontaminationsstopfen und befestigtem Schlauch/Schlauchanschluss durch Abduschen/Abbrausen (IP65) gereinigt werden.
Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | nicht spezifiziert | Ausführung: | Asbest-Paket m.Vollmaske FF-602 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, 3m atemschutz helm, helm masken kombination, Gebläseeinheit, Gebläseatemschutz, Atemschutz ohne Schlauch, CleanSpace, Gebläsefiltergeräte, PAFtec |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |