Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexmaterial Scotchlite 8910 B.50.8mm L.200m 3M zum Aufnähen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001427674
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100317633
EAN/GTIN:
     04710367750109
Suchbegriffe:
Reflexfolie
Folie
Warnschutz Zubehör
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8910 hilft · die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Nacht zu verbessern. Es wurde speziell für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt · wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires. Das Material leuchtet weiß · wenn es beleuchtet wird · auch wenn sich der Träger am Straßenrand befindet. Es erfüllt verschiedene weltweite Standards für hohe Sichtbarkeit · wie die ISO 20471 · und übertrifft bei weitem die auf höchstem Leistungsniveau geforderten Mindestreflektionswerte · was die Sichtbarkeit von Personen erheblich verbessert. 3M Scotchlite Reflective Material 8910 besteht aus hochpräzisen verspiegelten Glaskugeln · die mit einem langlebigen 65% polyester/35% Baumwolle Gewebe verbunden sind. Das Produkt ist in der Haushaltswäsche bei 60° C (50 Zyklen nach ISO 6330-6N) waschbar. Eine chemische Reinigung ist ebenfalls möglich (20 Zyklen nach ISO 3175-2). Seit 1939 leistet 3M Pionierarbeit auf dem Gebiet der Retroreflexion. Seitdem streben wir danach · die Welt zu einem sichereren und sichtbareren Ort für alle zu machen.
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,07001*
€ 733,46001*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,77002*
€ 1.042,24002*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.042,24002*
€ 1.240,26562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.022,54001*
€ 1.216,82261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 989,56002*
€ 1.177,57642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 968,14002*
€ 1.152,08662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 950,77002*
€ 1.131,41632
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 316,92334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.