Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 3030 Gr.42 schwarz Leder O1 FO SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002114828
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     3030-42
EAN/GTIN:
     4042035877789
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Serviceschuhe
· Futtermaterial: Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
· Sohle: Rutschhemmende Laufsohle
· Geschlecht: Damen
· Verschluss: Klettverschluss
· Einlegesohle: fest eingearbeitetes Fußbett
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O1 FO SRB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 71,59*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,96*
€ 71,95*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,06*
€ 80,22*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,95*
€ 85,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,11*
€ 84,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,85*
€ 80,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.