| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4002114960 Herst.-Nr.: 3566-44 EAN/GTIN: 4042035900821 |
| |
|
| | |
| Antistatisch. Anregend, fördert die Durchblutung, orthopädische Bettung, komfortables Noppenfußbett. Reflexor Massage Aktiv-Fußbett
Weitere technische Eigenschaften: · Schuhform: Einlegesohle · Obermaterial: Mikrofaser "on steam" · ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340 · Geschlecht: Herren Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Farbe: | anthrazit | Schutzklasse: | keine | Ausführung: | antistatisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Massage-Sohlen, Massagesohle, abeba schuheinlagen gr. 44, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44, Einlage, Schuhzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,62* | € 13,93* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,00* | € 15,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,29* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|