Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle 3569 Gr.42 weiß ESD ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002114979
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     3569-42
EAN/GTIN:
     4042035894724
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Antistatisch. Flach, glatt. Reflexor-Fußbett

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Einlegesohle
· Obermaterial: Mikrofaser "on steam"
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Schutzklasse:
keine
Ausführung:
antistatisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,10*
€ 13,29*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,42*
€ 15,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,61*
€ 16,76*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.