Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 4055 Gr.46 schwarz Leder OB A FO SRC ESD CE EN ISO 20347:2012 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002115159
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4055-46
EAN/GTIN:
     4042035977816
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
CE EN ISO 20347:2012
Schutzklasse:
OB A FO SRC ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,31*
€ 62,04*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,35*
€ 63,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,72*
€ 66,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,97*
€ 70,64*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 73,96*
€ 94,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,87*
€ 74,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,31*
€ 71,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,42*
€ 65,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,35*
€ 57,54
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 48,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.