Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36780 Gr.38 weiß Mikrofaser O2 FO SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002118795
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36780-38
EAN/GTIN:
     4042035814333
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SRC ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,58*
€ 75,35*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,51*
€ 77,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 66,25*
€ 86,15*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,21*
€ 91,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,26*
€ 90,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,63*
€ 86,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,94*
€ 85,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,51*
€ 70,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.