Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 31740 Gr.38 weiß Mikrofaser S2 SRC ESD EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002156736
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31740-38
EAN/GTIN:
     4042035801425
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sanitized behandelt, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Soft-PU
· Schuhform: Slipper
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 74,29*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,98*
€ 75,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,60*
€ 84,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 84,51*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,86*
€ 90,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,66*
€ 88,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,34*
€ 80,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,98*
€ 69,00
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 57,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.