Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 31773 Gr.44 blau S2 SRC ESD EN20345 gestricktes Textil ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002261988
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31773-44
EAN/GTIN:
     4042035772497
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sanitized behandelt. Klimaklasse I. Ristbereich mit Schnürung. ORTHOstat Sohle möglich. Schutz vor Spritzwasser

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Soft-PU
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
blau
Material:
gestricktes Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 54,44*
€ 68,42*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,47*
€ 68,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 68,62*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,52*
€ 77,14*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,83*
€ 85,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,14*
€ 91,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,90*
€ 90,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,80*
€ 84,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,22*
€ 82,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.