Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
Berufsschuh 36729 Gr.38 weiß Textil O2 FO SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-4002261996
Hersteller:
Abeba
Herst.-Nr.:
36729-38
EAN/GTIN:
4042035774378
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Schnürung · ORTHOstat Sohle möglich. Wasserabweisend. Klimaklasse I
Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SRC ESD
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Küchenschuhe
,
Lebensmittel Hygiene Schuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
abeba halbschuh weiß 38
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe abeba
,
Schuh
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
€ 4,80*
ab € 47,09*
€ 61,45*
Lager 1927
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 50,74*
€ 69,58*
Lager 281
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,72*
€ 70,33*
Lager 239
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,76*
€ 77,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,33*
€ 83,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,76*
€ 83,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,85*
€ 78,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,99*
€ 77,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,72*
€ 63,93
pro Paar
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 35
Abeba
36729-35
ab € 42,86*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 36
Abeba
36729-36
ab € 42,78*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 37
Abeba
36729-37
ab € 46,86*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 39
Abeba
36729-39
ab € 46,77*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 40
Abeba
36729-40
ab € 46,90*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 41
Abeba
36729-41
ab € 46,88*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 42
Abeba
36729-42
ab € 46,69*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 43
Abeba
36729-43
ab € 46,84*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 44
Abeba
36729-44
ab € 47,07*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 45
Abeba
36729-45
ab € 46,76*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 46
Abeba
36729-46
ab € 46,71*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 47
Abeba
36729-47
ab € 46,85*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 48
Abeba
36729-48
ab € 47,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen