Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36773 Gr.47 blau gestricktes Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002262015
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36773-47
EAN/GTIN:
     4042035772329
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Schnürung · ORTHOstat Sohle möglich · atmungsaktiv · Schutz vor Spritzwasser. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
blau
Material:
gestricktes Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,93*
€ 68,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,10*
€ 75,47*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,05*
€ 79,67*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 66,70*
€ 86,29*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,67*
€ 94,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,29*
€ 93,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,04*
€ 89,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,07*
€ 88,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,05*
€ 72,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.