Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 7131137 Gr.43 schwarz Leder O2 SRC FO ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002268203
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131137-43
EAN/GTIN:
     4042035759665
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sanitized behandelt, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. *Zertifizierung für ORTHOstat Sohle beantragt. Klimaklasse I.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Slipper
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 SRC FO ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 47,41*
€ 62,47*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,95*
€ 71,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,41*
€ 78,97*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,32*
€ 84,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,37*
€ 83,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,48*
€ 79,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,69*
€ 75,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,13*
€ 71,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,95*
€ 64,20
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 53,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.