Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7131035 Gr.37 schwarz Leder SB SRC FO ESD EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002276583
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131035-37
EAN/GTIN:
     4042035761965
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Verschluss: Klettverschluss
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB SRC FO ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,40*
€ 64,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,10*
€ 65,14*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,73*
€ 70,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,97*
€ 74,02*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,23*
€ 78,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,85*
€ 84,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,52*
€ 82,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,25*
€ 78,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,16*
€ 76,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,01*
€ 72,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.