Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle 351620 X-Light Active Comfort ESD Gr.38 grau ESD ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002276880
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     351620-38
EAN/GTIN:
     4042035756824
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Antistatisch

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Einlegesohle
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
grau
Schutzklasse:
keine
Ausführung:
antistatisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,23*
€ 13,39*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,65*
€ 15,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,95*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 16,92*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.