Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle 3584 Gr.40 weiß ESD ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002276932
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     3584-40
EAN/GTIN:
     4042035764119
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Antistatisch, anregend, fördert die Durchblutung, orthopädische Bettung, komfortables Noppenfußbett, Reflexor Massage Aktiv-Fußbett

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Einlegesohle
· Obermaterial: Mikrofaser "on steam"
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Schutzklasse:
keine
Ausführung:
antistatisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,01*
€ 15,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,26*
€ 17,60*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.