Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 37326 Gr.39 hellblau gestricktes Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002344491
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37326-39
EAN/GTIN:
     4042035753502
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar. Klimaklasse I. ORTHOstat Sohle möglich. Schutz vor Spritzwasser

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
· Schuhform: Clog
· Geschlecht: Damen/Herren
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
hellblau
Material:
gestricktes Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB A FO E SRC ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,26*
€ 47,31*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,09*
€ 48,42*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,25*
€ 53,64*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,78*
€ 56,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,26*
€ 53,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,29*
€ 51,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,74*
€ 49,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.