Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36776 Gr.48 schwarz gestricktes Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002344727
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36776-48
EAN/GTIN:
     4042035743855
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Schnürung · ORTHOstat Sohle möglich · Schutz vor Spritzwasser

Weitere technische Eigenschaften:
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
· Geschlecht: Damen / Herren
· Schuhtyp: Halbschuh
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Material:
gestricktes Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 52,64*
€ 70,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 71,62*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,55*
€ 73,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,91*
€ 81,57*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,81*
€ 81,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,09*
€ 81,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,55*
€ 67,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.