Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 5010865 Gr.42 schwarz S3 SRC ESD A E P CI FO EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002345172
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5010865-42
EAN/GTIN:
     4042035737441
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Antistatisch · Ristbereich mit Schnürung · Thinsulate

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Durchtrittsicherheit: Metallfreie Durchtrittsicherheit
· Einlegesohle: antibakterielle Einlegesohle
· Geschlecht: Damen / Herren
· Innenfutter: Innenfutter aus Glattleder
· Laufsohlenmaterial: Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
· Schuhform: Stiefel
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD A E P CI FO
Ausführung:
metallfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,07*
€ 101,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,03*
€ 100,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,17*
€ 93,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,25*
€ 89,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,59*
€ 76,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.