Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 87208 Gr.43 weiß Leder OB SRC E A FO EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002375916
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     87208-43
EAN/GTIN:
     5902666470850
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Fersenriemen feststehend · verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle: integrierte Einlegesohle
· Geschlecht: Damen / Herren
· Innenfutter: Innenfutter aus Gewebe
· Laufsohlenmaterial: Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
· Schuhform: Sandale
· Verschluss: Klettverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB SRC E A FO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,58*
€ 50,26*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,89*
€ 50,51*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,32*
€ 51,21*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,51*
€ 60,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,91*
€ 59,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,57*
€ 56,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,15*
€ 54,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,11*
€ 53,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.