Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 87620 Gr.43 weiß Mikrofaser OB/SRC/A/E/FO EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002430044
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     87620-43
EAN/GTIN:
     5902666494191
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
abeba clog 43 weiß
Erhöhte Haltbarkeit des Obermaterials · erhöhte Atmungsaktivität

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle: auswechselbare Einlegesohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Innenfutter: Innenfutter aus Gewebe
· Laufsohlenmaterial: Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
· Schuhform: Clog
· Verschluss: Schnallenverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB/SRC/A/E/FO
Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, antirutsch-clogs abeba, Berufssandale/-clog, Sandalen, Berufssandalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,97*
€ 61,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,01*
€ 58,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,51*
€ 56,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,08*
€ 54,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,80*
€ 46,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.