Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 1000 Gr.39 weiß Leder SB A E FO SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270073
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1000-39
EAN/GTIN:
     4042035999955
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch · Fersenriemen feststehend · verstellbar · Ristbereich verstellbar. Deckfleck Mikrofaser

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Ausführung: Schnallenverschluss, Fersenriemen
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB A E FO SRC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,88*
€ 57,64*
12 Tage
1
€ 5,95*
ab € 44,53*
€ 58,04*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,67*
€ 59,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 62,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,07*
€ 66,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,90*
€ 70,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,04*
€ 64,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,30*
€ 62,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,67*
€ 54,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.