Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 3000 Gr.37 schwarz Leder ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270119
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     3000-37
EAN/GTIN:
     4042035981745
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gelenkstützen gepolsterte, Ristbereich mit Schnürung. Comfort Fussbett

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: Absatz 45mm
· Schuhform: Serviceschuhe
· Sohle: Rutschhemmende Laufsohle
· Norm: CE
· Geschlecht: Damen
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Schutzklasse:
keine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,03*
€ 62,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,20*
€ 64,51*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,43*
€ 71,79*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,51*
€ 76,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,89*
€ 73,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,92*
€ 72,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,34*
€ 69,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.