Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 4040 Gr.34 weiß Leder OB FO A SRC ESD CE EN ISO 20347:2012 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270715
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4040-34
EAN/GTIN:
     4042035978387
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Größe:
34
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
CE EN ISO 20347:2012
Schutzklasse:
OB FO A SRC ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,13*
€ 61,67*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,47*
€ 63,06*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 47,83*
€ 66,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,96*
€ 70,02*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 73,64*
€ 92,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,06*
€ 75,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,24*
€ 74,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,45*
€ 70,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,45*
€ 68,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,39*
€ 65,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,47*
€ 57,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.