Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschutzhandschuh ActivArmr RIG011Y Gr.9 gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4003428369
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG011Y090
EAN/GTIN:
     0076490104627
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
nach EN61482-1-2 · ISO 14001 · EN 60903:2003 · EN ISO 21420:2020 · EN 388:2016 · Kat. III · Material: Naturgummilatex für optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 1000 V (DC≥ 1500) · der Handschuh bietet einen Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2 · anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand · mit Stulpe · zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C)

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
gelb
Material:
Naturgummilatex
Norm:
EN 60903:2003
Ausführung:
1000 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,95*
€ 74,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 59,36*
€ 70,64
pro Paar
ab 100 Paar
€ 57,41*
€ 68,32
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 55,75*
€ 66,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.