Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh ALU-TEC 735 XP ESD S3 W12 Gr.44 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004103378
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3621244
EAN/GTIN:
     4043692117621
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.44, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 69,40*
€ 84,61*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,49*
€ 84,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,80*
€ 85,00*
2 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 69,39*
€ 85,02*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,36*
€ 88,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,02*
€ 104,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,42*
€ 102,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,78*
€ 96,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,36*
€ 86,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
36200-37
ab € 65,78*
Sonstiges
Atlas
36200-38
ab € 65,72*
Sonstiges
Atlas
36200-39
ab € 65,72*
Sonstiges
Atlas
36200-40
ab € 66,08*
Sonstiges
Atlas
36200-41
ab € 65,96*
Sonstiges
Atlas
36200-42
ab € 65,54*
Sonstiges
Atlas
36200-43
ab € 65,59*
Sonstiges
Atlas
36200-44
ab € 65,72*
Sonstiges
Atlas
36200-45
ab € 65,61*
Sonstiges
Atlas
36200-46
ab € 66,00*
Sonstiges
Atlas
36200-47
ab € 65,79*
Sonstiges
Atlas
36200-48
ab € 65,89*
Sonstiges
Atlas
36200-49
ab € 78,44*
Sonstiges
Atlas
36212-37
ab € 65,53*
Sonstiges
Atlas
36212-38
ab € 65,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.