Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh Ergo-Med 1305 XP ESD S1P W10 Gr.39 anthrazit, black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400412096
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     5290039
EAN/GTIN:
     4043692406237
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ergo-Med 1305 XP ESD - S1P - W10 - Gr.39, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenvers
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
anthrazit, black
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,60*
€ 89,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,76*
€ 93,07*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 88,62*
€ 96,41*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 80,32*
€ 96,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 98,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,97*
€ 115,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,48*
€ 113,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,60*
€ 106,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,67*
€ 104,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,32*
€ 95,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.